NISMO
日産NISMO インテリジェントキーケース フルカバータイプ カーボン
新型インテリジェントキーに対応した樹脂製のフルカバータイプ のキーケースです。
材質
ポリカーボネート、TPU
縦(cm)
8.6
厚さ(cm)
1.5
横(cm)
4.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51062700
KWA10-00RK0
ブラック
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51062709
KWA10-00RS0
シルバー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください