NISMO
日産NISMO ロゴキーリング
マットブラックカラーの重厚感のあるメタルキーリングです。
カーボン調の立体的な凹凸がアクセントです。
材質
【本体】亜鉛合金【二重リング】真鍮
縦(cm)
7.2
厚さ(cm)
0.6
横(cm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51064014
KWA11-50R00
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください