NISMO
日産NISMO NISSANベアマスコット
カラフルなTシャツの色合いがかわいいベアマスコット。
クルマのキーやバッグにも取り付け可能です。
材質
ポリエステル、コットン
高さ(cm)
6
縦(cm)
11.5
横(cm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51062736
KWA80-00PB0
ブルー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
51062745
KWA80-00PK0
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
51062754
KWA80-00PP0
ピンク
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51062770
KWA80-00PR0
レッド
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
51062779
KWA80-00PW0
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください