NISMO
日産NISMO インテリジェントキーメタルホルダー
新型インテリジェントキーを保護する重厚なメタルホルダーです。
キー操作のしやすいハーフカバータイプです。
材質
亜鉛合金、牛革
縦(cm)
10
厚さ(cm)
2.5
横(cm)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063908
KWA10-50R50
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51063917
KWA10-50R60
レッド
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください