NISMO
日産NISMO シリコンインテリキーケース
レーシングカーのボディをイメージした、深みのあるパール仕上げです。
Made in Japan
材質
シリコン
幅(cm)
1.3
縦(cm)
7.5
横(cm)
3.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51062508
KWA10-60H20-GY
チームグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51062517
KWA10-60H20-RD
チームレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください