日産NISMO インテリジェントキーケース フルカバータイプ(e-POWER)

日産NISMO インテリジェントキーケース フルカバータイプ(e-POWER) - NISMO日産NISMO インテリジェントキーケース フルカバータイプ(e-POWER) - NISMO
(1件のレビュー)

インテリジェントキーを覆うフルカバータイプの2トーンキーケース。
e-POWERをイメージさせるブルーとシルバーの光沢があるクロームカラーで高級感溢れるキーケースです。

材質ポリカーボネート、TPU縦(cm)7.6厚さ(cm)1.8横(cm)3.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51063445KWA10-00L00
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51063445
2024-08-19
用途: 車運転時及び常時使用
製造業

日産e-POWERを運転しています。購入前はキーをそのままの状態で使用していましたがこの商品を見つけ一目で気に入り購入しました。装着した所、存在感があり高級な感じが出ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする