NISMO
日産NISMO 滑り防止マット
上に置く小物の滑りを防止、抑制するエラストマー製マットです。
フロントセンタートレイ部に設置可能。
ワイヤレスチャージャー付車を含む、新型エクストレイル全車に適用します。
Made in Japan
材質
エラストマー樹脂
適合車種
新型エクストレイル(T33)全車
縦(cm)
10.7
厚さ(cm)
0.15
横(cm)
16.6
内容量
1個
注意
※ワイヤレス充電については車両の 取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063540
KWA60-06N10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください