NISMO
日産NISMO インテリジェントキーケース
クロームの光沢を実現したモデル。
各車両のロゴをプリントしました。
本商品のクローム加工は電波に影響を与えづらい仕様です。
材質
シリコン
縦(cm)
7.8
厚さ(cm)
1.8
横(cm)
3.9
内容量
1個
注意
※シリコン素材に特殊な塗装を行っているため、他の金属、鍵等と一緒にすると塗装が剥がれる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51065238
KWA10-00N60
DAYZ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51065220
KWA10-00N20
NOTE
オープン
取扱い終了
返品不可
51065229
KWA10-00N40
KICKS
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください