用途疲れた時は座って休憩
ワンタッチ折りたたみ機能
かるがる持ち運び 重さ10kg
ハンドル高さ調節 7段
コンパクトバッテリー
買い物した荷物もたっぷり収納
性能縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度)質量(kg)10積載荷重(kg)最大5電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)連続使用時間(時間)4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時)コード【TAIS】01560-000005バッテリー容量(Ah)3.35充電時間(時間)3高さ調節74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm)防水性防雨型(IPX3規格準拠)使用者体重(kg)最大100内容量1台