パナソニックコネクト
YM-50T1 1巻(10kg) Φ0.8mm
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途
自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。
適合
鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼
ワイヤー径(Φmm)
0.8
ガスの種類
シールド:CO2
JIS規格
新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12
ISO規格
ISO 14341-BG49A0C12
ワイヤー種類
銅めっき(ソリッド)
内容量
1箱(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51074636
YM-50T1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください