PRECISION 7530
メモリ16GBも搭載しているのでマルチタスクもバッチリ!
15.6インチのディスプレイはフルHDに対応!
搭載グラフィックボードはQuadro P2000!
仕様特選ランク
メモリー16GB
ディスプレイ15.6インチ
解像度X:1920、Y:1080
使用CPUCore i7、型番:8750H
OSWindows 10 Pro
インターフェイスHDMI,Mini DisplayPort メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
ストレージSSD:512GB
内蔵グラフィックスNVIDIA Quadro P2000
光学ドライブ非搭載
内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

