ESPRIMO D958/T [新品SSD]
SSD+HDDのデュアルストレージ構成!
読み書き可能なスーパーマルチドライブ!
無線LAN機能でケーブル類も最低限に♪
仕様特選ランク
メモリー8GB
使用CPUCore i5、型番:8500
OSWindows 11 Pro
インターフェイスDVI, DisplayPort Bluetooth
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
ストレージSSD:256GB、HDD:500GB
内蔵グラフィックスIntel HD Graphics
光学ドライブスーパーマルチドライブ
内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

