液晶ディスプレイ 23V型

液晶ディスプレイ 23V型 アイリスオーヤマ

事務処理などに便利な液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。
パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。ホワイトカラーなので、パステルカラーや同系色で統一しているお部屋内でもおしゃれな空間を演出することができます。
VESA対応規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。

入出力端子
HDMI×1、VGA×1
付属品スタンド(ケーブル結束ツール、支柱、台座)、AC アダプター、HDMI ケーブル、取扱説明書 ホワイト 質量(g)2900 定格電圧(V)DC12 角度(°)チルト角(上下):約-5~20 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×181×423 最大消費電力(W)30 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)最大:75 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51109137 ILD-D23FHH-W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする