3Dプリンター Creator3Pro

3Dプリンター Creator3Pro Flash Forge

Creatorシリーズの最新機種で、カーボンファイバーにも対応したデスクトップ型の業務用3Dプリンター
独立式デュアルヘッド:左右独立して稼働するヘッドを搭載。そのため、シングルヘッドよりも多様な印刷が可能。
カーボン配合フィラメントに対応:豊富なノズル径や材質に対応し、場面に合わせて使い分けることが可能。また、ステンレスノズルや超硬ノズルを用いることで、PA-CFなどのカーボン配合フィラメントの出力ができます。
デュアルヘッドファン:2つの冷却ファンでモデルとラジエーターを冷却し、安定した造形を実現しました。
レベリングセンサー搭載:近接センサーを搭載したことで、レベリング作業を効率的に行うことができます。
柔軟性のあるプラットフォーム:柔軟性のある鋼板をプラットフォームに採用したことで、造形物を簡単に取り外すことが可能。さらに、専用ビルドシートを用いることで、モデルがより定着しやすくなりました。
アップグレードしたコントロールチップ:FLASHFORGE最新のコントロールチップを搭載し、xyz軸の動作が安定しました。
停電回復:印刷中に停電が発生した場合、電源復旧後も印刷を再開できます。
Creator3との比較:ヘッドのアップグレード(ヘッドセットをアップグレードしたことで、印刷品質が向上。冷却ファンが一つ増えたことで、冷却性能が向上。レベリングセンサーを接触式から非接触式に変更したことで、動作がより安定)
ノズル・プラットフォームの加熱速度が向上:前機種よりもノズルとプラットフォームの加熱速度が向上したことで、より速く印刷を開始することが出来るようになりました。

仕様プリント方式:FFF(熱溶解積層法)、エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:2(独立式デュアルヘッド)、プリント最大サイズ:300mm×250mm×200mm、積層ピッチ:0.05~0.3mm、造形精度:±0.2mm、XY軸移動速度:10-150mm/s、ノズル:0.4mm(0.6/0.8mm)/ 320℃、プラットフォーム、加熱温度:120℃、フィラメント:収納式、対応フィラメント:PLA / ABS / PA / PC / PVA / HIPS / PETG / PETG-CF / PA-CF / TPU(0.8mmノズル使用時)、モデルデザイン:デスクトップ型 付属品電源ケーブル、USBメモリ、フィラメント2本、工具類 材質(本体)金属・樹脂 電源(V)AC100-240、650W(50/60Hz) 本体寸法(mm)627×485×615 本体質量(kg)40 照明内部照明:LED、遠隔カメラ:あり 通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ ディスプレイ4.3インチ 運転音(dB)動作音:待機中:55/ 最大:約63 保証期間1年 動作温度範囲(℃)15~30 対応ソフトウェアスライサー FlashPrint、クラウドサービス FlashCloud、対応データ形式 stl、obj、3mf、slc、fpp、g、gx、x3g、bmp、png、jpg、jpeg、対応OS Windows 8/10/11、macOS、Linux 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51112016 FFC-103P
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする