日本規格協会
JISハンドブック2022 38高齢者・障害者等[アクセシブルデザイン]
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型
A5
ページ数
2821
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2022/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51112445
9784542189249
¥
16,900
¥
16,900
書籍
¥
18,590
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください