日本規格協会
JISハンドブック2022 67情報セキュリティ・LAN・バーコード・RFID
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型
A5
ページ数
2855
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2022/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51112488
9784542189362
¥
24,900
¥
24,900
書籍
¥
27,390
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください