日本規格協会
JISハンドブック2023 12土木 2[土質試験・地盤調査・土工機械]
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型
A5
ページ数
2976
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2023/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51112558
9784542190054
¥
32,200
¥
32,200
書籍
¥
35,420
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください