日本規格協会
JISハンドブック2023 22-1電子 2-1[オプトエレクトロニクス]
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型
A5
ページ数
2120
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2023/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51112585
9784542190122
¥
20,500
¥
20,500
書籍
¥
22,550
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください