曜日別特売

シェルチェア

シェルチェア - AIS (エイ・アイ・エス)シェルチェア - AIS (エイ・アイ・エス)シェルチェア - AIS (エイ・アイ・エス)シェルチェア - AIS (エイ・アイ・エス)シェルチェア - AIS (エイ・アイ・エス)シェルチェア - AIS (エイ・アイ・エス)シェルチェア - AIS (エイ・アイ・エス)シェルチェア - AIS (エイ・アイ・エス)

シェルチェアは、名作チェアを再現した、リプロダクト製品です。カラーは4色。
おしゃれな形状でお部屋のアクセントにもぴったりです。
座面から背もたれまで包み込むような丸い形状になっており、体にフィットしやすい座り心地です。
ダイニングチェアやデスクチェアなど、普段使いにオススメです。
温かみのある木製脚はビーチ材を使用しています。深みのある質感と丸みのデザインがお部屋を彩ります。
座面に4本の脚部を六角レンチを使ってネジで留めるだけで組み立てができます(工具付属)。
脚部はクロスワイヤー張り巡らせながら支えており、耐久性を高めております。
脚先端にキャップが付いているので床のキズを防止します。

材質脚/ビーチ材、座面/ポリプロピレン長さ(mm)460質量(kg)3.55高さ(mm)825奥行(mm)520耐荷重(kg)90組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×52×82.5座面高(cm)45.5内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290166WDC-01ホワイト8254553.55
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51290175WDC-02ブラック8254553.55
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51290200WDC-07レッド8254553.55
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51290184WDC-06グリーン8254553.55
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする