【リサイクル】(BOSCH)2 607 335 677 ※お預かり再生(リターン式)
こちらの商品は、リターン再生品となります。
リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。
注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)14.4
サービス分類リサイクル・リビルト
内容量1台
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※充電時間が純正品の約2倍かかります。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ニカド専用充電器でもご使用いただけます。純正バッテリーの充電時よりも多少熱を持つことがありますが、問題なくお使いいただけます。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |