TOTO TOTOの 配管・水廻り設備部材 TOTOの 水廻り部材 TOTOの 水栓 散水板 散水板 注文コード 散水板 用途ハンドシャワー部(TL389型)用 ねじ径M48×1.5 直径(mm)53.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TH5C0532#G14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51183739 TH5C0532#G14 ¥3,600 ¥3,598 ¥3,598 ¥3,958 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 取付穴縮小アダプター カクダイ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 洗面排水パッキンセット カクダイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ シンクトラップパッキンセット カクダイ 税込¥978 ¥889 バスケットへ 洗面排水パッキンセット カクダイ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 洗面排水パッキンセット カクダイ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ シンク排水ホース用パッキンセット カクダイ 税込¥318 ¥289 バスケットへ 厨房シンク取出し金具 カクダイ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 給水栓プラグ (ホワイト) カクダイ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 硬質塩ビ製 ドレンパン ティーオークリエイト 税込¥24,178~ ¥21,980~ ドリップチューブ 573-52シリーズ カクダイ 税込¥17,578~ ¥15,980~ ステンロストワックス製 吐水口 SUGICO(スギコ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 混合水栓WS用 19 SARAYA(サラヤ) 税込¥38,478~ ¥34,980~ 平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ) 税込¥75 ¥68 バスケットへ 本体アダプター 40A用 SUGICO(スギコ) 税込¥373 ¥339 バスケットへ Φ48三角リング SUGICO(スギコ) 税込¥362 ¥329 バスケットへ 吐水口(ノンアスベストパッキン付) SUGICO(スギコ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ エアーポンプ用ダイヤフラムパッキン マリンテック 税込¥4,618~ ¥4,198~ カプラーASSY INAX(LIXIL) 税込¥5,058~ ¥4,598~ ポータブルシャワー マルハチ産業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 税込¥20,878~ ¥18,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓水栓部品その他水栓部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります 三角ハンドル・クロスハンドル ケレップ・コマ レバーハンドル スピンドル 共用栓カギ スパウト・水栓パイプ グリップハンドル 吐水口・ノズル ハンドルビス 水栓クランク ハンドル上部 カートリッジ・切替部 水栓アダプター 水栓ソケット・ニップル 水栓パッキン 水栓ナット 座金・プレート ワン 給水管 水栓補修部品 水栓取付部品 キッチンシャワー 浄水カートリッジ 泡まつ・断熱キャップ ユニット取出金具 水受け容器 水道用コンセント 水栓逆止弁 水栓プラグ その他水栓部品 シェアする マイページ 最近見た商品