TOTO
開閉バルブ部
開閉バルブ部
用途
TMN40型
仕様
下位の補修品:あり
全長(mm)
63
高さ(mm)
63
材質(フィルター)
ステンレス鋼
外径(Φmm)
29
材質(Oリング)
合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51177247
THF12
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください