cotta
cotta 垂直マフィン型
cottaオリジナルの、垂直に近い形に焼き上がるストレートマフィン型。
きのこ型の可愛いマフィンが焼けます。
材質
カーボンスチールシリコン加工
サイズ
小(12個取)
質量(g)
約356
外形寸法(mm)
約300×200×H25(カップ外寸 径45(底径40)×H24 (生地量は約25g))
内寸法(mm)
約44(底径34.5)×H24
耐熱温度(℃)
220
内容量
1枚(1個)
注意
※使用後は速やかに洗い、水分を完全にふき取ってください。
※特に縁巻部に水分が残りやすいためご注意ください。
※湯せん焼きでの使用、漬け置き洗いは避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51172128
85666
¥
1,533
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください