cotta
cotta 垂直マフィン型
cottaオリジナルの、垂直に近い形に焼き上がるストレートマフィン型。
きのこ型の可愛いマフィンが焼けます。
材質
カーボンスチールシリコン加工
サイズ
大(6個取)
外形寸法(mm)
260×175×H35(カップ外寸 径65(底径65)×H35 (生地量は約85g))
内寸法(mm)
約63(底径63)×H32.5
耐熱温度(℃)
220
内容量
1枚(1個)
注意
※縁巻部に水分が残りやすいためご注意ください。
※湯せん焼きでの使用、漬け置き洗いは避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51172137
85667
¥
1,286
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください