cotta パンこねマット

cotta パンこねマット - cottacotta パンこねマット - cottacotta パンこねマット - cotta
(3件のレビュー)

広げるだけで作業台になるシリコンマットです。
洗って繰り返し使えるので衛生的です。
ケーキを等分にカットできるメモリ付き。
丸めて収納できるので場所を取りません。

材質シリコン外形寸法(mm)400×500耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5117219892209
981
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: パンづくりに
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

まな板でもできるんですが、やはり粉が飛びます。このマットはどこでもパンがこねられるし、収納場所も取らないので便利です。洗った後は布巾のように、洗濯ばさみで吊るして干しています。

対象商品 : 51172198
2025-11-30
用途: パンをこねるとき
サービス業

キッチンのステンレスの上に敷いて使った。全くズレなくて気合い入れてこねても問題なかった。

対象商品 : 51172198
2024-06-05
用途: パンの整形
農・林・水産業

大きめで折込生地を延ばすのにちょうど良いサイズです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする