生産性を求めるビジネス向けノートPC。重いワークロードを高速で処理します。
第12世代インテル Core プロセッサーを搭載、大容量メモリ、高速SSDストレージにより、さまざまなタスクを処理することができます。
USB 4 (Thunderbolt4対応)やHDMIなどの豊富なポートを搭載しており、アクセサリーやモニターなどに接続可能。
セキュリティ機能のThinkShieldがシステムを保護。TCG V2.0準拠のセキュリティ・チップ(TPM)によりデータを暗号化。プライバシーシャッター付き前面カメラは、プライバシーを保護します。
付属品電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類質量(kg)約1.26電源(V)AC 100-240(50/60Hz)対応OSWin10Pro最大消費電力(W)45バッテリー4セルリチウムイオンポリマーバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×218×17.3mmメモリー容量8GB解像度1920×1200ドット保証期間1年間使用CPUi5-1235Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー色(本体)ブラック画面サイズ13.3型ワイドキーボードフルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)USBポート数USB 3.2 Gen1 Type-A x1、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (Video-out 対応)、USB4 Type-C x1 (Thunderbolt4対応)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) Type-A x1インターフェイスHDMI×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1バッテリー稼動時間約13.8時間BluetoothBluetooth v5.2グリーン購入法適合SSD256GB内蔵グラフィックスインテル®; Iris®; Xe グラフィックス無線LANインテル®; Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/axカードリーダーなしオフィスソフトなし内容量1個