パール金属
カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパン
軽くて深型なので炒め物に便利。内面に凸凹がないので洗いやすい。金属ヘラOK
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
質量(g)
473
寸法(cm)
20
全長A×幅B×高さC(mm)
390×220×105
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51213717
HB-4714
473
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください