インテル Core i5-14600KF プロセッサー (24Mキャッシュ、最大5.30GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514600KF

インテル Core i5-14600KF プロセッサー (24Mキャッシュ、最大5.30GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514600KF Intel(インテル) インテル Core i5-14600KF プロセッサー (24Mキャッシュ、最大5.30GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514600KF Intel(インテル) インテル Core i5-14600KF プロセッサー (24Mキャッシュ、最大5.30GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514600KF Intel(インテル)

シリーズ:Core
ソケットタイプ:LGA1700

種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 構成(最大CPU)1 コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存) 適合ソケットFCLGA1700 使用条件PC/Client/Tablet インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4 RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数(最大メモリー)2 ステータス情報Launched 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 対応
キャッシュメモリ(MB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51214216 BX8071514600KF 【対応】Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供 24 (ベースパワー)125 W、(ナンバー)i5-14600KF クロック:3.50 24 MB Intel Smart Cache、(合計L2)20MB
オープン
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51214198 BX8071514700KF 【対応】Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供 33 (ベースパワー)125 W、(ナンバー)i7-14700KF クロック:3.40 33 MB Intel Smart Cache、(合計L2)28MB
オープン
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51214207 BX8071514900KF 【対応】Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル Thermal Velocity Boost、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供 36 (ベースパワー)125 W、(ナンバー)i9-14900KF クロック:3.20 36 MB Intel Smart Cache、(合計L2)32MB
オープン
199,800
219,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする