インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版)
シリーズ:Core
ソケットタイプ:LGA1700
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
構成(最大CPU)1
コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE
メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)
適合ソケットFCLGA1700
使用条件PC/Client/Tablet
インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4
RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル数(最大メモリー)2
ステータス情報Launched
内容量1台