曜日別特売

ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 - グーリング

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。

用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬内容量1本
全103種類を絞り込む
全長L(mm)
溝長l(mm)
直径D(Φmm)
103種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
溝長l(mm)
直径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512829202463 1.1002871.1
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
512829292463 1.2003081.2
4,520
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
512829382463 1.3003081.3
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
512829472463 1.4003291.4
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
512829562463 1.5003291.5
4,470
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
512829652463 1.60034101.6
4,550
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
512829742463 1.70034101.7
4,550
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
512829902463 1.80036111.8
4,550
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
512829992463 1.90036111.9
4,550
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
512830082463 2.00038122
4,990
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
512830172463 2.10038122.1
4,990
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
512830262463 2.20040132.2
4,990
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
512830352463 2.30040132.3
4,990
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
512830442463 2.40043142.4
5,220
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
512830602463 2.50043142.5
5,220
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
512830692463 2.60043142.6
5,220
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
512830782463 2.70046162.7
5,910
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
512830872463 2.80046162.8
5,910
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
512830962463 2.90046162.9
5,910
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
512831052463 3.00046163
5,840
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
512831142463 3.30049183.3
6,420
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
512831302463 3.40052203.4
6,820
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
512831392463 3.50052203.5
6,590
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
512831482463 3.60052203.6
7,370
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
512831572463 3.70052203.7
7,080
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
512831662463 3.90055223.9
7,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
512831752463 4.00055224
7,850
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
512831842463 4.10055224.1
8,110
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
512832002463 4.20055224.2
8,110
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
512832092463 4.30058244.3
9,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
512832182463 4.40058244.4
9,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
512832272463 4.50058244.5
7,850
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
512832362463 4.60058244.6
9,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
512832452463 4.70058244.7
9,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
512832542463 4.80062264.8
9,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
512832702463 4.90062264.9
9,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
512832792463 5.00062265
9,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
512832882463 5.10062265.1
9,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
512832972463 5.20062265.2
12,640
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
512833062463 5.30062265.3
12,640
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
512833152463 5.60066285.6
14,410
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
512833242463 5.70066285.7
14,410
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
512833402463 5.80066285.8
14,410
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
512833492463 5.90066285.9
14,410
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
512833582463 6.50070316.5
20,860
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
512833672463 6.60070316.6
20,860
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
512833762463 6.70070316.7
20,860
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
512833852463 6.80074346.8
20,860
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
512833942463 6.90074346.9
20,860
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
512834102463 7.00074347
18,960
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする