曜日別特売

コンパクトDVDプレーヤー CPRM HDMI対応

コンパクトDVDプレーヤー  CPRM HDMI対応 - YAMAZEN(山善)コンパクトDVDプレーヤー  CPRM HDMI対応 - YAMAZEN(山善)コンパクトDVDプレーヤー  CPRM HDMI対応 - YAMAZEN(山善)コンパクトDVDプレーヤー  CPRM HDMI対応 - YAMAZEN(山善)コンパクトDVDプレーヤー  CPRM HDMI対応 - YAMAZEN(山善)コンパクトDVDプレーヤー  CPRM HDMI対応 - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

再生専用コンパクトDVDプレーヤー。自分専用の2台目にも最適。

用途ベッドルーム、ワーキングスペースなどでの使用に。DVDプレーヤー/再生専用/CPRM対応/据え置き/コンパクト/HDMI対応/USB/DVD/CPRM/DVD-Video/DVD-VR/CD-DA/MP3/MPEG4/JPEG/DVD-R/DL/DVD-RW/CD-R/CD-R/RWセット内容本体、ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7端子の種類その他:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン端子保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG音声出力HDMI端子×1 AV端子×1映像出力HDMI端子×1 AV端子×1内容量1個
注意
※著作権保護管理されたファイルは再生できません
※動画ファイル再生については、映像コーデックXvid、音声コーデックMP3、拡張子aviで作成されたファイルのみに対応しております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51289414CDVP-MINI15HD(B)
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 車の中で視聴するつもり。
信宅ビル歯科医院

リモコンでは回転停止は動くけど音も映像も出ない。パソコンで試しても映像音声が出ない。

対象商品 : 51289414
2024-08-01
用途: 車載用として
卸売・小売業

昨今の車ではCDプレーヤー搭載しておらずUSB電源供給にて使用

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする