ハンガーチャージライトEX 12Hタイプ
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。
スタンド部分をパイプに掛けることができます。
マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2
適合三脚:S-001、S-01、S-02
質量(kg)5.4
タイプマルチ床スタンド
使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376
レンズワイド
連続使用時間(時間)(HIGH)約12、(LOW)約23.5
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
色温度(K)6000
寿命約2000回
バッテリー電圧(V)12.8
点灯方式HIGH/LOW
光源色昼光色
充電電圧(V)(AC)100/200兼用
充電時間(時間)8.5
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)16000
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)球:約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820
電球の種類LED
内容量1台