ACアダプタ DC24V 0.5A フェルール端子(棒端子)
入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A
出力:DC24V 0.5A
先端:フェルール端子(棒端子)
出力(W)12
先端フェルール端子(棒端子)
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
内容量1台