USB充電ができるソーラーセンサーライト1灯
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。
センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×170
光源LED 0.5W×6個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh
充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約2.5時間
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
明るさ(Lm)約300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
内容量1台