レジ袋 バイオLimeAirハンドハイパー
石灰石とバイオマス成分を配合した環境にやさしいレジ袋です。プラスチック使用量を約35%削減、CO2排出量を最大約25%抑制しています。(メーカーバイオハンドハイパー比) バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。乳白色。東日本20号/西日本35号に準じた規格となりますが、サイズは若干異なりますのでご注意ください。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり
容量の目安:トイレットペーパー4ロール×1パック
材質HDPE+バイオマス25%+石灰石 乳白原反
幅(mm)215/全体340
厚さ(mm)0.012
サイズM
高さ(mm)430
マチ(mm)125
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190343
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否否
内容量1パック(100枚)