ボーガスペーパー厚口 538mm×350m 段ボール古紙100% 1本
段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。
材質新聞古紙51.2g/m2
形状ロール
色クラフト色
質量(g/本)9800
寸法(mm×m)538×350
内容量1箱(3本)
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
全国 | 3 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 3 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |