チャンピオン スニーカーソックス3足組

チャンピオン スニーカーソックス3足組 チャンピオン(Champion)

ビッグメッシュによる高い通気性で快適!

用途肌着・靴下 材質ポリエステル・ポリウレタン・その他 アソート サイズ(cm)25~27 型番CMSCV403 機能通気性 入数1組(3足) 指タイプ通常 内容量1組(3足)
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。
※洗濯ネットのご使用をおすすめします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51346866 160346
オープン
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする