曜日別特売

FARBE 真空断熱ポット

FARBE 真空断熱ポット - alfi(アルフィ)FARBE 真空断熱ポット - alfi(アルフィ)FARBE 真空断熱ポット - alfi(アルフィ)FARBE 真空断熱ポット - alfi(アルフィ)FARBE 真空断熱ポット - alfi(アルフィ)FARBE 真空断熱ポット - alfi(アルフィ)FARBE 真空断熱ポット - alfi(アルフィ)FARBE 真空断熱ポット - alfi(アルフィ)

テーブルを華やかに彩る真空断熱ポット
ドイツ語で「色」を意味するFARBE。ホームパーティーやふだんの暮らしの中で、テーブルを華やかに彩ります。
軽量で持ちやすく、ワンタッチで注げる使いやすさが魅力。
ステンレス製魔法びん構造なので、長時間の保温・保冷が可能です。

材質内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 口がね:ポリプロピレン / 注ぎ口:ABS樹脂(クロムめっき) / 中せん:ポリプロピレン・ABS樹脂(クロムめっき) / 中せんパッキン:シリコーンゴム / クビパッキン:シリコーンゴム寸法(mm)幅165×奥行130×高さ255質量(g)900容量(L)1保冷効力(℃)※保温効力:61以上(10時間)/保冷効力:12以下(10時間)口径(Φcm)4.9内容量1個
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可
※みそ汁・スープ・だし汁・そば湯・天つゆなど塩分を多く含んだものは入れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51297577AFTH-1000S CGYクールグレー
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
51297586AFTH-1000S CNWココナッツホワイト
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
51297595AFTH-1000S MRMメディテレイニアンレッドマット
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする