ASUS ROG Strix XG49WCR スーパーウルトラワイドゲーミングモニター - 49型

ASUS ROG Strix XG49WCR スーパーウルトラワイドゲーミングモニター - 49型 ASUS(エイスース)

49 インチ 32:9 (5120 x 1440) スーパーウルトラワイド ゲーミング モニター HDR 165Hz リフレッシュ レート (オーバークロック) により、非常に滑らかなゲームビジュアルを実現
DCI-P3 90% のプロフェッショナルな色域を備えたHDR テクノロジーにより、DisplayHDR 400 認定を満たすコントラストと色のパフォーマンスを実現
ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) テクノロジーは、ELMB と可変リフレッシュ レートを有効にし、高フレーム レートで鮮明なゲーム ビジュアルを実現

付属品
キャリブレーションレポート
DisplayPort ケーブル
HDMI ケーブル
電源コード
クイックスタートガイド
ROG ポーチ
USB Type-B to A ケーブル
USB-C ケーブル
保証書
ウォールマントネジ x4
消費電力
消費電力: <45W
省電力モード:<0.5W
パワーオフモード: <0.3W
電圧: 100-240V、50/60Hz
機能
ProArt Prest -
映像エンジンSplendid -
ASCRテクノロジー 搭載
Trace Freeテクノロジー 搭載
Quick Fit機能 -
VividPixel テクノロジー 搭載
GamePlus機能 搭載
GameVisual機能 搭載
ブルーライトフィルター 搭載
HDCP 搭載
Picture in Picture 搭載
Picture by Picture 搭載
NVIDIA G-SYNC -
AMD FreeSync/Adaptive-Sync Adaptive-Sync
Extreme Low Motion Blur技術 搭載
ビデオ仕様
Trace Free テクノロジー :搭載
Game Visual機能:搭載
色温度設定モード数:搭載(4 modes)
色精度 :△E≦ 2
GamePlus機能 :搭載
PIP / PbP Technology :搭載
HDCP :搭載
Extreme Low Motion Blur :対応
ELMB Sync:対応
VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)
Shadow Boost :搭載
ディスプレイ ウィジェット :搭載
ブルーライト軽減機能 :搭載
KVM Switch : 搭載
入出力端子
デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode )、DisplayPort 1.4 DSC x 1、HDMI(v2.0) x 1
アナログ入力 -
USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
インターネット RJ45
オーディオ入力 -
オーディオ出力 ステレオミニジャック×1
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 質量(kg)14.92 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 本体質量(kg)21.3(パッケージ込) 型番(製品)XG49WCR 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):120%/ColorSpace(DCI-P3):90%、【HDR(HighDynamicRange)】対応、【フリッカーフリー】対応 コントラスト比3000:1 液晶パネル49型スーパーウルトラワイド 画素ピッチ0.233mm 最大解像度5120×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(MPRT) スピーカー5W + 5W (ステレオ) オーディオ機能スピーカー: あり(5Wx2) 高さ調節0~120mm 曲率半径1800R RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1193.62×(522~402)×324.7(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2)450 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 DP: 30KHz to 260KHz (H) / 48Hz to 165Hz (V)、USB-C:30KHz to 260KHz (H) / 48Hz to 165Hz (V)、HDMI:30KHz to 225KHz (H) / 48Hz to 75Hz (V) パネル駆動方式VA 最大表示色約1億737万 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上20°~下5°、(スウィーベル)左右8° 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51354259 XG49WCR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする