曜日別特売

タブレットクリップ

タブレットクリップ - bitstrongタブレットクリップ - bitstrongタブレットクリップ - bitstrongタブレットクリップ - bitstrongタブレットクリップ - bitstrongタブレットクリップ - bitstrongタブレットクリップ - bitstrongタブレットクリップ - bitstrong

・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。
・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。
・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。

用途
スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。
ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。
材質合成樹脂・金属高さ(mm)25奥行(mm)36ねじ穴1/4ねじ内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
最大幅(mm)
内径(mm)
最大内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51348160BS-FCTC-L22017556237158220
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
51348169BS-FCTC-M17513045193112175
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする