バッラリーニ
サレントガラス蓋
フライパン調理をより快適にサポートするガラス蓋。
密閉性が高く、大きな食材にこんがり焼き目を付けたあと、水分を逃がさずふっくらと中まで火を通して仕上げます。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
強化ガラス、ナイロン樹脂
温度(℃)
【耐熱・耐冷】ガラス:250、ノブ:140
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51297970
75000-537
20
22×10
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51297979
75000-610
24
26×10
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
51297988
75000-611
28
30×10
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください