曜日別特売

トリノ フライパン

トリノ フライパン - バッラリーニトリノ フライパン - バッラリーニトリノ フライパン - バッラリーニトリノ フライパン - バッラリーニ

IH対応。耐摩耗性に優れた5層の「グラニチウムエクストリームコーティング」と、スタイリッシュで熱くなりにくいステンレスハンドル「バッラリーニ トリノ」
御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。
2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。
焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。
耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ使用可能。5年保証
【サイズ目安】
・20cm:少量の炒め物や、朝食やお弁当の準備に便利なサイズです。大きいサイズのフライパンと併せての使用で、効率UPに。
・24cm:1~2人用の調理に便利なサイズ。
・26cm:3人以上の調理におすすめ。
・28cm:4人以上の調理におすすめです。
・深型24cmソテーパン:炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。

仕様100VIH/200VIH/オーブン/食器洗浄乾燥機使用可材質アルミニウム、ステンレス温度(℃)耐熱・耐冷:250表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5129799775001-7612040×20.5×6
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
5129800675001-7622444×24.5×7
6,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
5129801575001-7632647×26.5×8
7,400
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
5129804075001-765深型24(ソテーパン)44×24.5×11
7,400
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
5129802475001-7642849×28.5×8
7,900
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする