Maxi ボックス | 9329
色ブラック
適合車種【HONDA】PCX 125 (2018-2023),SCOOPY SH125i (2013-2023),VISION 110 (2017-2023)【KYMCO】AGILITY CITY 125 (2015-2023),AGILITY CITY 50 (2015-2023)【SYM】【SYM】PHONY SR 125 (2011-2020),【SYM】PHONY SR 125 TOP (2011-2022),【SYM】PHONY SR 150 (2011-2018),【SYM】PHONY SR 50 (2011-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】
内容量1個