Bi Rod 6C-7500専用三脚セット(伸縮式)
最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。
従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。
屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン
質量(kg)約3.6
長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55
取付部カメラ:自由雲台装着
縮長(mm)1550
耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。)
継本数(本)6
内容量1セット
注意
※伸縮式三脚が付属します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |