JET INOUE(ジェットイノウエ)
WL-41 LEDミニワークランプ角型 10W
小型なのにパワフルなLEDワークランプ!12V/24V車対応!!
色温度は使い勝手が良い6000K(ケルビン)のホワイト色
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途
電装・外装
電流(A)
12V時:0.83/24V時:0.42
電圧(V)
DC12~24(MAX32)
定格電力(W)
10
明るさ(W)
10
色温度(K)
6000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
40×88×49
明るさ(Lm)
720
内容量
1個
注意
※ノイズ対策品ではございません。ご了承の上お求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51419490
526910
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください