アプレシア ロック コントロール エコ ブラック 0.8L
倒れてもお湯がこぼれにくい。
8段階の温度コントロール。飲み物に合わせたおいしい温度で楽しむことができます。
温度コントロールタイプの電気ケトルに、倒れてもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれロック機能」が付いた電気ケトル。
バイオプラスチックを約60%使用しています(製品に使用されているプラスチックの総重量に対するバイオプラスチックの重量割合)。
用途電気ケトル
色ブラック
質量(g)1270
容量(L)0.8
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×220×210
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)
内容量1台