曜日別特売

デミプロファミリーフライパン

デミプロファミリーフライパン - hokua(北陸アルミニウム)デミプロファミリーフライパン - hokua(北陸アルミニウム)
(1件のレビュー)

IH対応。オーブンにも入れられるくらい小さく、そのままテーブルにも出せるデザイン。

材質本体/アルミニウム合金、底 面/ステンSUS板圧着、取っ手/ステンレス鋼表面処理内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
本体高さ(mm)
底面の厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420068467867290×185×7035818393.1
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
51420077467874360×218×8654620483.5
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51420068
2024-09-21
用途: 家庭料理
パン工房シマ飲食業

前のが古くなり2回目の購入です。目玉焼き、ひとり分の炒め物ふちの立ち上がり加減がいい。ミニフライパンにゴツい持ち手が付いてると不安定ですが、こちらの商品はシンプルな持ち手で引っ掛けやすく、熱くて持てないという事もなく気に入ってます。デザインと実用性を併せ持っていい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする