曜日別特売

ガラス扉1ドア冷凍庫 60L

ガラス扉1ドア冷凍庫 60L - TOHOTAIYOガラス扉1ドア冷凍庫 60L - TOHOTAIYOガラス扉1ドア冷凍庫 60L - TOHOTAIYOガラス扉1ドア冷凍庫 60L - TOHOTAIYOガラス扉1ドア冷凍庫 60L - TOHOTAIYOガラス扉1ドア冷凍庫 60L - TOHOTAIYOガラス扉1ドア冷凍庫 60L - TOHOTAIYOガラス扉1ドア冷凍庫 60L - TOHOTAIYO

強化ガラス仕様でコンパクトながらも大容量の冷凍庫。まとめ買いした冷凍食品も十分収納できる60L。
前開きのドアで食品の取り出しがしやすく、仕切り棚は手前に引くだけで取り外しが可能。
全面にある液晶表示で、いつでも分かりやすく温度を確認することができます。
急凍ボタンを押すと庫内の温度を素早く下げる事ができます。24時間を経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定に自動的に戻ります。

付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、網棚質量(kg)約18間口(mm)445コード長さ(m)約1.8定格消費電力(W)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×560×645騒音値(dB)約42冷却方式直冷式電源(AC100V)50/60Hz温度調節11段階(-14℃~-24℃まで調整可能)冷媒ノンフロンR600A年間消費電力量(kWh/年)245定格内容積(L)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364567TH-GTR60L-BKブラック
オープン
29,880
32,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51364576TH-GTR60L-WHホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする