上開き冷凍庫 99L
たっぷり入る大容量。冷気が逃げにくい上開き式冷凍庫。
大容量&ワイドな庫内なのでかさばる冷凍食品もまとめて買いだめ出来ます。
便利な排水口:庫内の排水栓と本体側面の排水口を開けば、霜取り時に大変便利です。
7段階の温度調節が可能で、ダイヤル1~2にすると冷蔵庫として使用できます。食材の保存量に合わせて温度を調整できます。
ワイヤーバスケット付属で、かさばる冷凍食品もスッキリ収納します。
付属品バスケット、霜取りヘラ
質量(kg)約21
色シルバー
間口(mm)545
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×860
冷却方式直冷式
電源(AC100V)50/60Hz
運転音(dB)約28
温度調節7段階
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)193
定格内容積(L)99
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |