プライヤ

プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

錆びにくく、耐久性に優れています。
つかむ、切る、回す現場で便利な万能工具です。

用途ボルト・ナットの締付・取付線材の切断、ネジり、曲げ、引っ張り、鉄板等の曲げに。 材質鋼材 内容量1本
注意
※すべって手などを挟むことがありますので、不安定なくわえかたをしないでください。
※作業時は保護めがねを着用してください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切断能力(Φmm) 鉄線
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51423970 HP150 2
1,660
1,188
アウトレット
1,307 (税込)
当日出荷
51423979 HP200 2.6
1,890
1,298
アウトレット
1,428 (税込)
当日出荷
51423988 HP250 3.2
2,770
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする